曜日別特売

27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX

27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX - SLIK(スリック)

脚の固定はロックノブ方式を採用。
エレベーターの交換や切り離しの手間なく、ローポジション34cmから全高139cmをカバー。
充実装備のプロ用三脚。風景撮影など、じっくり構図を決めたいシーンに適した2ハンドル3WAY雲台を装備。
三脚ケースが付属。

付属品
ケース
ストローク(mm)
EV/115
質量(g)
2300
段数
3
積載荷重(kg)
4(推奨)
全高(mm)
1390【EV下げ】1275
最低高さ(mm)
地上/340
縮長(mm)
650
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82479035-
¥34,000
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする