曜日別特売
- 27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX SLIK(スリック) 82479035

27mm径3段中型アルミ三脚 エイブル 300 FX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82479035
品番
-
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

脚の固定はロックノブ方式を採用。
エレベーターの交換や切り離しの手間なく、ローポジション34cmから全高139cmをカバー。
充実装備のプロ用三脚。風景撮影など、じっくり構図を決めたいシーンに適した2ハンドル3WAY雲台を装備。
三脚ケースが付属。

付属品
ケース
ストローク(mm)
EV/115
質量(g)
2300
段数
3
積載荷重(kg)
4(推奨)
全高(mm)
1390【EV下げ】1275
最低高さ(mm)
地上/340
縮長(mm)
650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする