片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き
・Web会議やPC通話に便利な、USB接続の片耳ヘッドセットです。
・片耳仕様のため、通話中でも周囲の音や呼びかけを確認しやすく、オフィス業務や受付、カスタマーサポート業務にも適しています。
・ノイズキャンセリングマイク搭載で、通話時の周囲ノイズを抑え、音声を相手に伝えやすくします。
・手元コントローラーで音量調整、スピーカーミュート、マイクミュートができ、会議中や通話中の操作もスムーズです。
・USB Type-A接続に対応し、ノートPCやデスクトップPCで使用できます。
・テレワーク、Web会議、オンライン商談、カスタマーサポート、事務所でのPC通話など、法人・業務用途におすすめです。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約50
- ケーブル長(m)
- 約1.5
- コネクタ形状
- USB Type-A
- 感度
- スピーカー:103±3dB、マイク:-42±3dB
- 周波数特性
- スピーカー:20~20000Hz、マイク:100~16000Hz
- 指向性
- 全指向性
- インピーダンス(Ω)
- スピーカー:32±3%、マイク:2k±3%
- 装着方式
- 片耳タイプ
- コントローラ
- 手元コントローラー:音量調節(+/-)、マイクミュート、スピーカーミュート
- 内容量
- 1個
注意
※本製品はUSB Type-A接続専用です。USB Type-C端子、3.5mmオーディオ端子には接続できません。※固定電話機、ビジネスフォン、スマートフォン、タブレット等での使用可否は、接続機器の仕様をご確認ください。
※OS、パソコン、Web会議アプリの設定により、マイク・スピーカーの認識や動作が異なる場合があります。
※手元コントローラーの一部機能は、使用するOSやアプリにより動作しない場合があります。
※ノイズキャンセリング機能はマイク部の雑音低減を目的としたもので、周囲の音を完全に消すものではありません。
※衛生上の理由により、開封後・使用後の返品はお受けできない場合があります。
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
























