曜日別特売
hdst-mono-x001 片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き メディアカバーマーケット 82477861

hdst-mono-x001 片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き メディアカバーマーケット 82477861
hdst-mono-x001 片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き メディアカバーマーケット 82477861
hdst-mono-x001 片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き メディアカバーマーケット 82477861
hdst-mono-x001 片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き メディアカバーマーケット 82477861
hdst-mono-x001 片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き メディアカバーマーケット 82477861

片耳ヘッドセット USB接続 マイク付き Web会議 通話対応 手元コントローラー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82477861
品番
hdst-mono-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

・Web会議やPC通話に便利な、USB接続の片耳ヘッドセットです。
・片耳仕様のため、通話中でも周囲の音や呼びかけを確認しやすく、オフィス業務や受付、カスタマーサポート業務にも適しています。
・ノイズキャンセリングマイク搭載で、通話時の周囲ノイズを抑え、音声を相手に伝えやすくします。
・手元コントローラーで音量調整、スピーカーミュート、マイクミュートができ、会議中や通話中の操作もスムーズです。
・USB Type-A接続に対応し、ノートPCやデスクトップPCで使用できます。
・テレワーク、Web会議、オンライン商談、カスタマーサポート、事務所でのPC通話など、法人・業務用途におすすめです。

色
ブラック
質量(g)
約50
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ形状
USB Type-A
感度
スピーカー:103±3dB、マイク:-42±3dB
周波数特性
スピーカー:20~20000Hz、マイク:100~16000Hz
指向性
全指向性
インピーダンス(Ω)
スピーカー:32±3%、マイク:2k±3%
装着方式
片耳タイプ
コントローラ
手元コントローラー:音量調節(+/-)、マイクミュート、スピーカーミュート
注意
※本製品はUSB Type-A接続専用です。USB Type-C端子、3.5mmオーディオ端子には接続できません。
※固定電話機、ビジネスフォン、スマートフォン、タブレット等での使用可否は、接続機器の仕様をご確認ください。
※OS、パソコン、Web会議アプリの設定により、マイク・スピーカーの認識や動作が異なる場合があります。
※手元コントローラーの一部機能は、使用するOSやアプリにより動作しない場合があります。
※ノイズキャンセリング機能はマイク部の雑音低減を目的としたもので、周囲の音を完全に消すものではありません。
※衛生上の理由により、開封後・使用後の返品はお受けできない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする