曜日別特売

多目的万能クリーナー 20L ES-A200

多目的万能クリーナー 20L ES-A200 - エアコンカバーサービス

エアコン洗浄以外にも多目的に使用できる万能クリーナー。原液タイプ。
天然パーム油配合で自然と人体にも配慮。
消臭除菌剤配合でカビやバクテリアの繁殖を抑えます。
強アルカリ洗浄剤が苦手な方におすすめです。

用途
エアコン、換気扇、レンジフードの油汚れ、その他家電製品の汚れの洗浄に
使用方法
スプレーから数分後、洗浄成分が浸透してから洗浄機で水洗い
希釈倍率
5倍~10倍
主成分
界面活性剤、天然パーム油
液性
アルカリ
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20L)
注意
※噴霧後は必ず水洗いしてください
※開封後は蓋をして直射日光の当たらない場所で保管してください
※5倍~10倍に希釈してご使用ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82481756ES-A200
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする