曜日別特売
ES-A200 多目的万能クリーナー 20L ES-A200 エアコンカバーサービス 82481756

メイン

多目的万能クリーナー 20L ES-A200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(20L)
注文コード
82481756
品番
ES-A200
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

エアコン洗浄以外にも多目的に使用できる万能クリーナー。原液タイプ。
天然パーム油配合で自然と人体にも配慮。
消臭除菌剤配合でカビやバクテリアの繁殖を抑えます。
強アルカリ洗浄剤が苦手な方におすすめです。

用途
エアコン、換気扇、レンジフードの油汚れ、その他家電製品の汚れの洗浄に
使用方法
スプレーから数分後、洗浄成分が浸透してから洗浄機で水洗い
希釈倍率
5倍~10倍
主成分
界面活性剤、天然パーム油
液性
アルカリ
危険物の類別
非危険物
注意
※噴霧後は必ず水洗いしてください
※開封後は蓋をして直射日光の当たらない場所で保管してください
※5倍~10倍に希釈してご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする