曜日別特売
ES-G4L スーパー電化イオンコート 4L ES-G4L エアコンカバーサービス 82481747

メイン

スーパー電化イオンコート 4L ES-G4L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本(4L)
注文コード
82481747
品番
ES-G4L
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

新フッ素電化ポリマー配合で、耐久性、光輝性、SR性(自己洗浄)を向上。洗浄後のメンテナンス性を底上げするイオンコート剤。
エアコン洗浄後のコーティングに最適です。
エアコン洗浄後にスプレーすると、水を玉のように弾く強力な電化コーティング被膜を形成し、汚れや腐食を弾きます。
効果持続期間は約半年間。
原材料は化粧品レベルの配合、溶剤は食品添加物レベルなので安全です。

使用方法
1.エアコンのアルミフィン、送風ファン、化粧カバー、フィルター等を洗浄します。
2.エアコン洗浄後、タオルなどで水をふき取ってから10~20cmくらい離れたところからスプレーします。
3.そのまま布で全体に延ばし、水分を拭き取り磨きます。
用途
エアコン洗浄後の防錆、抗菌コーティング
主成分
シリコーン、フッ素系ポリマー、アルコール
適合材
エアコン部品、プラスチック、車のボディ、フロントガラス、バンパー、建物内外装など
危険物の類別
非危険物
注意
※希釈せず原液のままお使いください。希釈すると効果が半減します
※口や目に入ってしまったら、水ですすいでください
※エアコン使用の有無にかかわらず持続期間は半年となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする