冷却ミストハンディーファン
冷却ミストが搭載されたハンディーファンです。100段階調整が可能です。自立するので自宅・オフィスでも使いやすいです。
- 用途
- 夏の暑さ対策に。
- 付属品
- USB Type-C充電ケーブル、注水ボトル(30mL)、取扱説明書、ネックストラップ
- 質量(g)
- 240
- 消費電力(W)
- 9.5
- 電源
- DC5V / 2A
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約60×170×60
- 使用時間(分)
- 満水状態で約12分
- バッテリー
- リチウムイオン電池
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 使用環境温度(℃)
- 10~40(充電環境温度10~35)
- 風量調整
- 100段階
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 3000
- バッテリー容量(Wh)
- 11.1
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



























