充電式ハイスピードミニファン "FULU"

充電式ハイスピードミニファン "FULU" - GLOBAL&LOCAL充電式ハイスピードミニファン "FULU" - GLOBAL&LOCAL充電式ハイスピードミニファン "FULU" - GLOBAL&LOCAL充電式ハイスピードミニファン "FULU" - GLOBAL&LOCAL充電式ハイスピードミニファン "FULU" - GLOBAL&LOCAL充電式ハイスピードミニファン "FULU" - GLOBAL&LOCAL充電式ハイスピードミニファン "FULU" - GLOBAL&LOCAL充電式ハイスピードミニファン "FULU" - GLOBAL&LOCAL

コンパクトなパワフル送風機。
ボタンを押した瞬間送風を開始します。
風量は4段階に分けて調整可能。
バッグにすんなり入るコンパクト設計。
Type-C充電が可能で電池の取替も不要です。

寸法(mm)
109×35×41
質量(g)
81
最大回転数(min-1[r.p.m])
18000
連続使用時間(時間)
2
風量
4段階
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SK-2652 0549098805490988SK-2652ブルー
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
SK-2652 0549099705490997SK-2652ピンク
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
SK-2652 0549100605491006SK-2652グリーン
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
SK-2652 0549102205491022SK-2652ホワイト
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする