ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
仕様
コネクテッドライティング対応
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
色温度(K)
2700~6500
カバー色
黒
外径(mm)
Φ450
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82481991
OL291833BR
46
5200
¥
57,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482036
OL291836BR
32
3600
¥
45,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください