サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDシーリング
OL291833BR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
46
32
46
光束(Lm)
5200
3600
5200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82481991
品番
OL291833BR
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
46
光束(Lm)
5200
仕様
コネクテッドライティング対応
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
色温度(K)
2700~6500
カバー色
黒
外径(mm)
Φ450
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください