LEDスポットライト

LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)
長さ(mm)156質量(kg)2消費電力(W)45.5首振角度(°)90360色温度(K)4000カバー色オフホワイト光束(Lm)3993外径(mm)Φ104クラスR15クラス2演色性(Ra)94内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82482271XS511131BR
45,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする