LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82482271品番XS511131BR
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
長さ(mm)156質量(kg)2消費電力(W)45.5首振角度(°)90360色温度(K)4000カバー色オフホワイト光束(Lm)3993外径(mm)Φ104クラスR15クラス2演色性(Ra)94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売り)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする