ARミストライン(バッテリー式)
屋外でも電源不要で使えるARミストライン。 水道直結・タンク給水どちらもOK、設置場所を選ばず簡単に冷却環境を作れます。 バッテリー式ポンプ搭載で、微細ミストが気化熱効果を発揮し、周囲温度をすばやく抑制。 テントや通路、イベント会場など、結束バンドで取り付けるだけで”ひんやり快適空間”を実現します。 デジタル表示で電池残量も一目で確認できる、屋外冷却の新定番です。
- 用途
- 工事現場、イベント、屋外作業、テントや屋外通路などに。
- セット内容
- 専用バッテリー(リモコン付)×1、5mミストチューブ(ミストノズル×4)×1、10m水道直結用チューブ×1、水道直結用パーツ×1、2mタンク給水用チューブ(フィルター付)×1、USB充電ケーブル×1、結束バンド(20cm)×20、チューブ連結パーツ(太・太)×2、チューブ連結パーツ(細・太)×1、本体設置用カラビナ×1、20cm細チューブ×1、20cm太チューブ×1、予備ミストノズル×4
- 充電時間
- 約6.5時間
- 動作温度
- ー10~40℃
- 充電池タイプ
- 5V/2A,Type-C
- バッテリー容量(mAh)
- 3.7V 10000
- 吐出水量
- 弱:約1.6L/時間、中:約2.2L/時間、強:約4.8L/時間
- 運転時間
- 最長 約12時間
- 内容量
- 1台
注意
※水道直結(特にバッテリーポンプ使用時)の場合、水の出しすぎにご注意ください。 過剰な水量は故障の原因となる場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ




















