曜日別特売
1179040015 ARミストライン(バッテリー式) KMネクスト 82483016

ARミストライン(バッテリー式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82483016
品番
1179040015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

屋外でも電源不要で使えるARミストライン。 水道直結・タンク給水どちらもOK、設置場所を選ばず簡単に冷却環境を作れます。 バッテリー式ポンプ搭載で、微細ミストが気化熱効果を発揮し、周囲温度をすばやく抑制。 テントや通路、イベント会場など、結束バンドで取り付けるだけで”ひんやり快適空間”を実現します。 デジタル表示で電池残量も一目で確認できる、屋外冷却の新定番です。

用途
工事現場、イベント、屋外作業、テントや屋外通路などに。
セット内容
専用バッテリー(リモコン付)×1、5mミストチューブ(ミストノズル×4)×1、10m水道直結用チューブ×1、水道直結用パーツ×1、2mタンク給水用チューブ(フィルター付)×1、USB充電ケーブル×1、結束バンド(20cm)×20、チューブ連結パーツ(太・太)×2、チューブ連結パーツ(細・太)×1、本体設置用カラビナ×1、20cm細チューブ×1、20cm太チューブ×1、予備ミストノズル×4
充電時間
約6.5時間
動作温度
ー10~40℃
充電池タイプ
5V/2A,Type-C
バッテリー容量(mAh)
3.7V 10000
吐出水量
弱:約1.6L/時間、中:約2.2L/時間、強:約4.8L/時間
運転時間
最長 約12時間
注意
※水道直結(特にバッテリーポンプ使用時)の場合、水の出しすぎにご注意ください。 過剰な水量は故障の原因となる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする