曜日別特売

ARミストライン

ARミストライン - AirRevolutionARミストライン - AirRevolutionARミストライン - AirRevolutionARミストライン - AirRevolutionARミストライン - AirRevolutionARミストライン - AirRevolution

電源不要・水道でもタンクでも使えるミスト冷却システム

用途
テント下や屋外通路等に設置し、ミストによる熱中症対策
吐出水量(L/h)
弱:約1.6、中:約2.2、強:約4.8
充電時間(時間)
約6.5
周囲温度(℃)
充電温度:マイナス10~40
動作温度(℃)
マイナス10~40
バッテリー容量(mAh)
10000
保管温度(℃)
マイナス10~40
運転時間(時間)
12
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82491048-
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする