AirRevolution
ARミストライン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82491048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電源不要・水道でもタンクでも使えるミスト冷却システム
用途
テント下や屋外通路等に設置し、ミストによる熱中症対策
吐出水量(L/h)
弱:約1.6、中:約2.2、強:約4.8
充電時間(時間)
約6.5
周囲温度(℃)
充電温度:マイナス10~40
動作温度(℃)
マイナス10~40
バッテリー容量(mAh)
10000
保管温度(℃)
マイナス10~40
運転時間(時間)
12