ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L
持ち運びに便利な待望のコンパクトサイズのミストファンです。水道・電源の要らないコードレスタイプなので作業現場での安全にも繋がります。風量・ミストが切り替え4段階可能なので使用状況に合わせて調整頂けます。
- 用途
- 作業現場・施設などでの暑さ対策に。
- セット内容
- 本体、充電ケーブル(Type-C)、給水管、リモコン、説明書
- 質量(kg)
- 1.8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 組立時:240×170×486、収納時:239×170×277
- 入力
- DC5V/2A
- 風速(m/s)
- 4.0~5.2
- 連続使用時間(時間)
- 約6~36
- 水タンク容量(L)
- 7
- 風量調整
- 4段階
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- 充電方式
- Type-Cポート
- ファン
- 6インチ
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ























