曜日別特売
AK-X30 ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L アカリファクトリー 82483287

 

AK-X30 ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L アカリファクトリー 82483287
AK-X30 ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L アカリファクトリー 82483287
AK-X30 ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L アカリファクトリー 82483287
AK-X30 ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L アカリファクトリー 82483287

ミスト 冷えるくん ジュニア ファン 7L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82483287
品番
AK-X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

持ち運びに便利な待望のコンパクトサイズのミストファンです。水道・電源の要らないコードレスタイプなので作業現場での安全にも繋がります。風量・ミストが切り替え4段階可能なので使用状況に合わせて調整頂けます。

用途
作業現場・施設などでの暑さ対策に。
セット内容
本体、充電ケーブル(Type-C)、給水管、リモコン、説明書
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:240×170×486、収納時:239×170×277
入力
DC5V/2A
風速(m/s)
4.0~5.2
連続使用時間(時間)
約6~36
水タンク容量(L)
7
風量調整
4段階
バッテリー容量(mAh)
20000
充電方式
Type-Cポート
ファン
6インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする