流し元灯

流し元灯 - コイズミ照明流し元灯 - コイズミ照明流し元灯 - コイズミ照明流し元灯 - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
直付・壁付取付
高演色LED R+
11VA(100V)
対面キッチン対応型
調光器併用不可

その他
【光束維持】40,000時間
幅(mm)
□120
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
47
消費電力(W)
6.2
ランプ
LED
点灯方式
全灯→消灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485685AB58075本体:プラスチック・ブラック、セード:プラスチック・乳白色5000755
¥12,800
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488011AB58073本体:プラスチック・ファインホワイト、セード:プラスチック・乳白色3500820
¥12,800
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488677AB58077本体:プラスチック・ブラック、セード:プラスチック・乳白色3500745
¥12,800
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489998AB58071本体:プラスチック・ファインホワイト、セード:プラスチック・乳白色5000830
¥12,800
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする