曜日別特売

流し元灯

流し元灯 - タキズミ(TAKIZUMI)流し元灯 - タキズミ(TAKIZUMI)流し元灯 - タキズミ(TAKIZUMI)
付属品
直付用木ねじ
仕様
[抗菌仕様]LEDカバー,エンドカバー(ホワイト),つまみ,化粧パネル
長さ(mm)
600
幅(mm)
105
質量(kg)
0.6
取付
壁面・棚下兼用取付型
高さ(mm)
40
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
消費電力(W)
10.5
スイッチ
【プルスイッチ】点灯→消灯
取付ピッチ
570(壁面取付/棚下取付)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ブリスターパック:160×695×47
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.3
光束(Lm)
1400
色(パネル)
化粧パネル:ホワイト
付属コンセント容量(W)
1200まで
入数
1台
グリーン購入法
適合
ひもタイプ
撥水仕様
演色性(Ra)
83
内容量
1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。
※取付工事必要
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05486657TW20066D
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする