ダウンライト

ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
26/30/34VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可

その他
【光束維持】40,000時間
消費電力(W)
25.5
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
演色性(Ra)
Ra92
内容量
1台
全36種類を絞り込む
色温度(K)
幅(mm)
光束(Lm)
質量(kg)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82485125AD58301Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.740002270
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485159AD58164Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装130002240
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485631AD58158Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装140002380
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485929AD58166Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装140002380
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486026AD58291Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.730002135
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486051AD58376Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.950002505
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486087AD58371Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.940002290
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486358AD58296Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.735002530
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486437AD58377Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.930002155
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486656AD58298Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.750002495
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486769AD58379Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.940002290
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486805AD58165Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装135002390
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486830AD58159Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装150002355
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487085AD58380Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.950002270
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487216AD58162Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装140002560
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月1日
82487225AD58160Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装130002410
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487381AD58294Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.750002250
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487426AD58302Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.750002250
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487548AD58373Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.930002380
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487566AD58378Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.935002300
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487575AD58370Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.935002300
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487688AD58369Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.930002155
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月11日
82487837AD58161Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装135002570
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488230AD58295Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.730002370
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488318AD58374Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.935002540
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488440AD58297Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.740002515
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488449AD58156Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装130002240
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488501AD58157Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装135002390
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488537AD58163Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装150002535
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488598AD58292Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.735002280
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489000AD58299Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.730002135
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489140AD58293Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.740002270
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489201AD58167Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装150002355
¥23,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489691AD58372Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.950002270
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489709AD58375Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.940002525
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489910AD58300Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.735002280
¥22,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする