サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 埋込穴(Φmm)
- Φ150
- 色温度(K)
- 4000
- 光束(Lm)
- 2560
- 注文コード
- 82487216
- 品番
- AD58162
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
26/30/34VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可