曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明ダウンライト - コイズミ照明

LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
12/13/15VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可

その他
【光束維持】40,000時間
消費電力(W)
12
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
2
グリーン購入法
適合
演色性(Ra)
Ra92
内容量
1台
全36種類を絞り込む
色温度(K)
幅(mm)
光束(Lm)
質量(kg)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484651AD58317Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.440001220
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485220AD58324Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.435001225
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485256AD58189Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.735001280
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485396AD58322Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.450001340
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485789AD58190Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.740001275
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486200AD58181Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.735001280
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486480AD58319Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.430001275
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486647AD58114Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.550001220
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486665AD58323Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.430001145
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486839AD58115Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.530001280
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487015AD58121Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.540001230
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487031AD58315Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.430001145
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月1日
82487171AD58111Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.530001155
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487259AD58186Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.740001375
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487460AD58182Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.740001275
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487496AD58180Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.730001200
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
82487609AD58321Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.440001350
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487645AD58320Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.435001360
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487846AD58117Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.540001355
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487907AD58325Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.440001220
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487950AD58187Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.750001360
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487995AD58116Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.535001365
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488065AD58112Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.535001235
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488090AD58191Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.750001265
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488126AD58113Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.540001230
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488336AD58188Φ160枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.730001200
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488458AD58326Φ110枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.450001205
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488790AD58184Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.730001295
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489009AD58183Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.750001265
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
82489131AD58318Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.450001205
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489167AD58185Φ160枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.735001380
¥15,500
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489237AD58122Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.550001220
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489316AD58120Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.535001235
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489508AD58316Φ110枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.435001225
¥17,500
¥8,298
¥9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489806AD58118Φ135枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装0.550001345
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489919AD58119Φ135枠:アルミダイカスト・ブラック塗装、コーン:ポリカーボネート・シルバー塗装0.530001155
¥14,500
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする