サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 埋込穴(Φmm)
- Φ150
- 色温度(K)
- 5000
- 光束(Lm)
- 1265
- 注文コード
- 82489009
- 品番
- AD58183
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,138販売価格(税別)
LED交換不可
非調光
ベース
断熱施工不可
12/13/15VA(100/200/242V)
取付可能天井厚5~25mm
照射近接限度10cm
調光器併用不可
傾斜天井使用不可