高気密SBダウンライト
LED交換不可
Fit調色・光色切替
ベース
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
9VA(100V)
調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
取付可能天井厚5~25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
調光調色、調光には別売調光器が必要です
リニューアルプレート併用不可、
上記の数値は、2700K時の値です
- その他
- 【光束維持】40,000時間
- 幅(mm)
- Φ85
- 質量(kg)
- 0.6
- 消費電力(W)
- 8.1
- ランプ
- LED
- 色温度(K)
- 2700|3500|5000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出幅(mm)
- 2
- 埋込穴(Φmm)
- Φ75
- 埋込高(mm)
- 76
- 取付必要高(mm)
- 80
- 演色性(Ra)
- Ra93
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
材質/仕上
ダウンライト の新着商品
カテゴリ





















