サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する光束(Lm)395
内容量1台注文コード82488327品番AD1345S99
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
LED交換不可
Fit調色・光色切替
ベース
防雨・防湿型
傾斜天井取付可能
高演色LED R+
準耐火構造対応
9VA(100V)
調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
取付可能天井厚5~25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
調光調色、調光には別売調光器が必要です
リニューアルプレート併用不可、
上記の数値は、2700K時の値です