ブラケット
LEDランプ交換可能
非調光
4VA(100V)
上向き・下向き取付可能型
天井近接限度30cm
調光器併用不可
- 幅(mm)
- 170
- 材質/仕上
- 本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・スモーク
- 質量(kg)
- 0.9
- 高さ(mm)
- 282
- 消費電力(W)
- 2.1
- ランプ
- LEDフィラメント電球2.0W
- 色温度(K)
- 2700
- ランプ寿命
- 20,000時間
- 光束(Lm)
- 170
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出幅(mm)
- 193
- 演色性(Ra)
- Ra83
- 内容量
- 1台
注意
※手作り品のためガラス・色味には個体差がありますブラケットライト の新着商品
カテゴリ












