AB57998 ブラケット コイズミ照明 82487006

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
82487006
品番
AB57998
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

LEDランプ交換可能
非調光
4VA(100V)
上向き・下向き取付可能型
天井近接限度30cm
調光器併用不可

幅(mm)
170
材質/仕上
本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・スモーク
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
282
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20,000時間
光束(Lm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
出幅(mm)
193
演色性(Ra)
Ra83
注意
※手作り品のためガラス・色味には個体差があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする