コイズミ照明
シーリング
LED交換不可
段調光
電気工事不要タイプ
41VA(100V)
調光器併用不可
その他
【光束維持】40,000時間
寸法(mm)
705×375
材質/仕上
セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)
2
高さ(mm)
92
消費電力(W)
38
ランプ
LED
色温度(K)
5000
点灯方式
プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯
光束(Lm)
3800
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82489280
AH58248
¥
39,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください