曜日別特売
AH58248 シーリング コイズミ照明 82489280

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82489280
品番
AH58248
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

LED交換不可
段調光
電気工事不要タイプ
41VA(100V)
調光器併用不可

その他
【光束維持】40,000時間
寸法(mm)
705×375
材質/仕上
セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)
2
高さ(mm)
92
消費電力(W)
38
ランプ
LED
色温度(K)
5000
点灯方式
プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯
光束(Lm)
3800
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする