ジャストコーポレーション
ビックリ 100本入り/300本入り 全2色
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
色(本体)
黒
内容
1箱(300本)
注文コード
82500787
品番
PNC-BO-880BK
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体軸とクリップの2カ所に印刷することが可能です。
胸ポケットにクリップ部分を挟みこんだ時に印刷面が見える為、販促効果アップに繋がります。
内容
1箱(300本)
色(本体)
黒
材質
ABS樹脂
全長(mm)
145
質量(g)
8.9
芯径(mm)
0.7
機構
ノック式
インク色
油性黒
直径(mm)
8
注意
※WEB注文専用商品です。
※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320