【名入れ】パスクリ 100本入り/300本入り 全3色
書きやすいインクを使用しているので、低単価ながら書き心地抜群!
パステルカラーを使用しているので、柔らかで優しい印象を与えます。
クリアな部品を外すことで、メモなどを入れることも可能です。
- 材質
- ABS樹脂 ※グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。
- 全長(mm)
- 150
- 質量(g)
- 9
- 芯径(mm)
- 0.7
- 機構
- ノック式
- インク色
- 黒
- インク
- 水性
- 直径(mm)
- 10
- 名入れ
- ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体
- 名入れ印刷色
- 黒
- 文字数
- <1行の場合>12pt(目安)5文字まで/10pt(目安)6文字まで/8pt(目安)8文字まで/5pt(目安)13文字まで<2行の場合>8pt(目安)8文字まで/5pt(目安)13文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1箱
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※OPP袋に詰めた状態で納品されます。(傷防止のため)
全6種類を絞り込む
色(本体)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
ボールペン の新着商品
カテゴリ


































