- 内容
- 1箱(300本)
- 色(本体)
- ピンク
- 材質
- ABS樹脂 ※グリップ部分は滑りにくい加工が施されています。
- 全長(mm)
- 150
- 質量(g)
- 9
- 芯径(mm)
- 0.7
- 機構
- ノック式
- インク色
- 黒
- インク
- 水性
- 直径(mm)
- 10
- 名入れ
- ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体
- 名入れ印刷色
- 黒
- 文字数
- <1行の場合>12pt(目安)5文字まで/10pt(目安)6文字まで/8pt(目安)8文字まで/5pt(目安)13文字まで<2行の場合>8pt(目安)8文字まで/5pt(目安)13文字まで※目安のptから外れた注文入力の場合、メーカーで目安ptに修正して作成いたしますので予めご了承下さい。
- サービス分類
- 名入れ