JAPPY
オリジナルLEDシーリングライト
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
幅(mm)
450
高さ(mm)
119
奥行(mm)
450
消費電力(W)
26.7
寸法(Φmm)
450
色温度(K)
5000(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
光源寿命
40000時間
リモコン
専用リモコン付き
定格光束(lm)
4000
適用畳数
8畳用
演色性(Ra)
80
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82510709
JCL8-NC
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください