曜日別特売

オリジナルLEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82510709
品番
JCL8-NC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献

幅(mm)
450
高さ(mm)
119
奥行(mm)
450
消費電力(W)
26.7
寸法(Φmm)
450
色温度(K)
5000(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
150
光源寿命
40000時間
リモコン
専用リモコン付き
定格光束(lm)
4000
適用畳数
8畳用
演色性(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする