曜日別特売
DSFP-M02 光トランシーバー 100M SFPモジュール 2芯版 LC コネクタ ダイヤトレンド 82510456

光トランシーバー 100M SFPモジュール 2芯版 LC コネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82510456
品番
DSFP-M02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

100M
SFPモジュール
2芯版
LC コネクタ

寸法(mm)
13.3×57.5×8.5
質量(g)
19
インターフェース
100BASE-FX
動作温度
-40~85℃
送信出力
-20~-10dbm
コネクタ
LC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
100Mbps
発光波長(nm)
1310
ファイバータイプ
マルチモードMMF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする