曜日別特売

Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANA

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
S
内容量
1個
全79種類を絞り込む
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82507909K5100S10BW1017.4BW:片ボス形状60117
¥23,700
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82507927K3075S10CW107.2CW:両ボス形状6093
¥20,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82507945K5100S12A1214.6A:ボス無形状250127
¥17,300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82507970K10100S10A1011.6A:ボス無形状190137
¥20,700
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508006K3075S10BW107.2BW:片ボス形状6093
¥16,200
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508015K3100S8A84.4A:ボス無形状13093
¥7,600
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508040K10100S12CW1232.6CW:両ボス形状100147
¥50,400
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508128K10150S8A817.7A:ボス無形状190147
¥21,100
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508146K10125S10A1018.9A:ボス無形状230147
¥30,900
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508180K10150S12BW1264.6BW:片ボス形状115167
¥70,700
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508198K5150S10A1023.7A:ボス無形状230137
¥24,100
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508216K3075S6BW63.1BW:片ボス形状4273
¥9,300
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508225K5125S10A1016.1A:ボス無形状230127
¥22,800
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508241K5075S8A83.3A:ボス無形状90107
¥7,900
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508277K3075S8CW84.9CW:両ボス形状5083
¥19,100
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508320K5125S12A1223.4A:ボス無形状220137
¥28,100
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508347K3100S8CW87.9CW:両ボス形状6093
¥20,300
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508390K5075S10BW1011.1BW:片ボス形状60107
¥25,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508417K3075S6A61.3A:ボス無形状5073
¥4,600
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508460K5075S10CW1011.1CW:両ボス形状60107
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508478K10150S6CW623CW:両ボス形状95137
¥41,700
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508505K5125S8A810.2A:ボス無形状160117
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508521K10150S8CW833.2CW:両ボス形状100147
¥49,400
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508591K3100S10A106.9A:ボス無形状19098
¥10,200
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508600K5100S8CW812CW:両ボス形状60107
¥27,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508627K5125S8BW817.6BW:片ボス形状60117
¥28,700
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508661K10125S12CW1247CW:両ボス形状110157
¥85,400
¥65,980
¥72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508670K10125S12A1227.8A:ボス無形状220157
¥42,300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508740K5075S8BW89BW:片ボス形状60107
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508749K5100S10CW1017.4CW:両ボス形状60117
¥30,400
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508767K10150S10CW1047.3CW:両ボス形状110157
¥64,000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508837K10125S6CW616.6CW:両ボス形状85127
¥40,600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508855K10100S8A87.2A:ボス無形状130127
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508898K5150S8BW824.8BW:片ボス形状85127
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508950K10150S6A69.8A:ボス無形状100137
¥16,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508986K5100S12BW1224.4BW:片ボス形状85127
¥30,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82508995K10150S12A1240.9A:ボス無形状280167
¥40,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509065K10100S12A1217.1A:ボス無形状250147
¥22,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509117K10125S10BW1034.4BW:片ボス形状100147
¥57,600
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509230K5075S10A105.3A:ボス無形状140107
¥10,200
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509239K3100S6BW65BW:片ボス形状5083
¥13,400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509248K10125S8CW825.1CW:両ボス形状95137
¥49,400
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509291K5075S12A127.8A:ボス無形状180117
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509318K10150S6BW623BW:片ボス形状95137
¥35,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509345K3075S12CW128.9CW:両ボス形状6093
¥25,300
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509379K5100S12CW1224.4CW:両ボス形状85127
¥35,500
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509406K3075S8BW84.9BW:片ボス形状5083
¥13,100
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509458K10100S8BW817.3BW:片ボス形状85127
¥28,300
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509546K10100S10BW1024.9BW:片ボス形状95137
¥41,700
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82509580K3075S10A103.8A:ボス無形状14093
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする