※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA
Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・ボス種別
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
10
ボス種別
A:ボス無形状
注文コード
82508225
品番
K5125S10A
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。
用途
コンベアチェーン用スプロケット
歯数
10
質量(kg)
16.1
ボス種別
A:ボス無形状
最大軸穴径(mm)
230
ボス径(Φmm)
127
最小軸穴径(mm)
34
ボス長BL(mm)
104
歯形
S1
下穴径d(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
S
適合チェーンNo.
KANA5125-S