505501 12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82513387

505501 12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82513387
505501 12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82513387
505501 12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82513387
505501 12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82513387
505501 12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82513387

12段階調整サウンドミュージックホーンコントローラー 12V/24V共用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82513387
品番
505501
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

12種類のメロディを切り替えて楽しめるミュージックホーンコントローラーです
対応するミュージックホーンと組み合わせることで、お好みのサウンドを簡単に選択・再生できます。スイッチ操作でメロディの切り替えが可能で、イベント車両やドレスアップ車両の演出に最適です。12V/24V共用

用途
サウンドパーツ
ねじピッチ(mm)
90
電圧(V)
【可動電圧】DC12~24
本体質量(g)
115
最大電流(A)
3
本体寸法(縦×横×高さHmm)
60×90×36
線色
1:赤(プラス)/2:黒(マイナス)/3:青(ホーン1)/4:茶(ホーン2)
注意
※本製品はプラス制御専用品です。車両および接続するホーンの仕様をご確認のうえ、取り付けてください。
※ホーン1系統につきガードリレー(別売)の使用を推奨します。
※ヒューズを別途ご用意のうえ接続してください。
※防塵・防水仕様ではありません。 雨水や湿気のかからない車内へ設置してください。
※本製品単体では音は鳴りません。対応するミュージックホーンと組み合わせてご使用ください。
※製品特性上、型式や年式等での適合照会やガードリレーなどの、それに関する部材選定は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねます。
※本製品を車両への適合確認を行わずに取り付けた場合や、取付方法・配線方法に起因する不具合、改造・加工・分解を行ったことによる故障・破損、また、注意事項に従わない使用、誤使用、過大な負荷、不適切な配線・設置、またはお客様の施工に起因する不具合についても、一切の保証・補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする