曜日別特売

VARTA EFB バッテリー

VARTA EFB バッテリー - VARTA(バルタ)

欧州規格バッテリー
強化型液式
国産車/輸入車対応/アイドリングストップ対応

高さ(mm)
190
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870860LN2-EFB-V24224260560
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05871192LN3-EFB-V27827870760
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする