クリーナースタンド 掃除機 モップ

クリーナースタンド 掃除機 モップ - トライメイトクリーナースタンド 掃除機 モップ - トライメイトクリーナースタンド 掃除機 モップ - トライメイトクリーナースタンド 掃除機 モップ - トライメイトクリーナースタンド 掃除機 モップ - トライメイトクリーナースタンド 掃除機 モップ - トライメイトクリーナースタンド 掃除機 モップ - トライメイトクリーナースタンド 掃除機 モップ - トライメイト

立て掛けるだけで掃除道具をスッキリ収納。
省スペースで場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。
シンプルなデザインでお部屋になじむ便利な収納スタンドです。

用途
スティック掃除機やモップなどの収納に
材質
スチール
質量(g)
約590
サイズ(cm)
約42×27×15
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TR-CRS001-WH 8251312582513125TR-CRS001-WHホワイト
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
TR-CRS001-BK 8251314182513141TR-CRS001-BKブラック
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする