TR-CRS001-BK クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト 82513141

TR-CRS001-BK クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト 82513141
TR-CRS001-BK クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト 82513141
TR-CRS001-BK クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト 82513141
TR-CRS001-BK クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト 82513141
TR-CRS001-BK クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト 82513141
TR-CRS001-BK クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト 82513141
TR-CRS001-BK クリーナースタンド 掃除機 モップ トライメイト 82513141

クリーナースタンド 掃除機 モップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
82513141
品番
TR-CRS001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

立て掛けるだけで掃除道具をスッキリ収納。
省スペースで場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。
シンプルなデザインでお部屋になじむ便利な収納スタンドです。

用途
スティック掃除機やモップなどの収納に
色
ブラック
材質
スチール
質量(g)
約590
サイズ(cm)
約42×27×15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする