充電式コードレスハイパワークリーナー

充電式コードレスハイパワークリーナー - ダイアモンドヘッド充電式コードレスハイパワークリーナー - ダイアモンドヘッド充電式コードレスハイパワークリーナー - ダイアモンドヘッド充電式コードレスハイパワークリーナー - ダイアモンドヘッド充電式コードレスハイパワークリーナー - ダイアモンドヘッド充電式コードレスハイパワークリーナー - ダイアモンドヘッド

USB充電式のコードレス、本体620g(スティック状態920g)の軽量設計だからどこでも手軽にササっとお掃除。高効率ブラシレスモーター搭載、安定した動作で吸引力が持続。15000Paの強力吸引力、大容量バッテリーで家中軽々お掃除します。スティック&ハンディで使用できるので車載用クリーナーにもおすすめ。

付属品
すき間ノズル、フロアヘッド、Type-C充電コード
質量(g)
約620(組み立て後920)
消費電力(W)
80
電源
USB充電(Type-C)約3-5時間充電
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×1100×50
連続使用時間(分)
ノーマル30/高速15
電池
DC11.1V 2000mAh
真空度(Pa)
ノーマルモード7,000/高速モード15,000
定格入力
DC5V2A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513195LHV-212
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする