掃除機 コードレス スティッククリーナー 軽量 紙パック式 充電式 ハンディクリーナー 2WAY 強力吸引
軽さ1.1kgで軽快にお掃除 紙パック式でゴミ捨て簡単なコードレススティッククリーナー。
主な機能:紙パック式(集じん容積0.4L)、LEDライト搭載、持ち上げ停止スイッチ、クルッとヘッド、2WAYすき間ブラシ、ハンディブラシ
【仕様】
◇充電時間:約2時間
◇コード長さ:ACアダプター約1.6m
◇連続使用時間:強:約8分、標準(パワーヘッド有):約30分、標準(パワーヘッド無):約45分
◇本体寸法:スティッククリーナー(約)幅23.0×奥行20.5×高さ108.2cm、ハンディクリーナー(約)幅8.4×奥行40.9×高さ15.6cm
- 用途
- お部屋のお掃除に。事務所 休憩室 充電式 スタンド付 コンパクト 隙間掃除 階段 フローリング 畳 じゅうたん カーペット ペットの毛 髪の毛 簡単ゴミ捨て 手が汚れない
- 質量(kg)
- (スティッククリーナー)1.1、(ハンディクリーナー)0.8
- 色
- ブラック
- 電源コード(m)
- ACアダプター約1.6
- 連続使用時間(分)
- 強:約8、標準(パワーヘッド有):約30、標準(パワーヘッド無):約45
- 保証期間
- 1年(電池・フィルター・ブラシ等の消耗品は除く)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (スティッククリーナー)約23.0×20.5×108.2、(ハンディクリーナー)約8.4×40.9×15.6
- 充電時間(時間)
- 約2
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(10.69MB)
注意
※お手入れ方法:パックフィルター(GP-S120FS)交換、アレルオフフィルター水洗い(乾燥約12時間)、回転ブラシ水洗い(乾燥約24時間)、ハンディブラシ・2WAYすき間ブラシ水洗い可※使用不可事項:水や液体、湿ったもの、吸湿剤、多量の砂や粉、長いひも、ガラスなどの吸引禁止、屋外や風呂場での使用禁止、壁などへの立てかけ禁止
掃除機 の新着商品
カテゴリ

















![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)













![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)


