充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ スタンド付
【軽量1.3kg】【充電スタンド付き】【自走式パワーヘッド】【サイクロン式】【コードレス】【スティック&ハンディ2Way】
1.3kgに軽量化しさらに使いやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー!
置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワフルな吸引力とパワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
- 用途
- 倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに
クリーナー スティッククリーナー ハンディクリーナー 小型 コンパクト 省スペース 階段掃除 車内清掃
- 付属品
- 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、クリーニングブラシ
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 1900
- 定格電圧(V)
- DC10.8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 775×230×765
- 集塵容量(L)
- ごみ捨てラインまで:0.15、最大容積:0.3
- 連続使用時間(分)
- 標準:20、ターボ:8
- バッテリー
- リチウムイオン2次電池
- 集塵方式
- サイクロン式
- 充電時間(時間)
- 約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除機 の新着商品
カテゴリ

















![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)













![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)


