曜日別特売

養生用クッションマット 御座マット

養生用クッションマット 御座マット - コンドーテック

床面のキズ防止、荷物の保護に
両面使用可能

材質
滑り止め:塩化ビニル、詰め物:ポリエステル
寸法(mm)
900×1800
単重
1.3kg
材質(側地)
ポリエステル
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82513299900 X 1800
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする