900 X 1800 養生用クッションマット 御座マット コンドーテック 82513299

養生用クッションマット 御座マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82513299
品番
900 X 1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

床面のキズ防止、荷物の保護に
両面使用可能

材質
滑り止め:塩化ビニル、詰め物:ポリエステル
寸法(mm)
900×1800
単重
1.3kg
材質(側地)
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする