曜日別特売

布団セット 9点 マットレス付き

布団セット 9点 マットレス付き - アイリスオーヤマ布団セット 9点 マットレス付き - アイリスオーヤマ布団セット 9点 マットレス付き - アイリスオーヤマ布団セット 9点 マットレス付き - アイリスオーヤマ布団セット 9点 マットレス付き - アイリスオーヤマ布団セット 9点 マットレス付き - アイリスオーヤマ布団セット 9点 マットレス付き - アイリスオーヤマ布団セット 9点 マットレス付き - アイリスオーヤマ

フルセットがすぐ揃う!マットレス付き布団9点セットです。掛け布団の中わたは中空ポリエステルわたで、ふんわり軽くあたたかいです。敷き布団はふんわりしたやわらかさで、包み込まれるような寝心地です。マットレスは底付き感を軽減し、程よい硬さで沈み込みを抑え、快適な寝心地をサポートします。マットレスと敷き布団の合わせ使いで厚さ13cm!さらに快適な寝心地となります。枕は後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。ボックスシーツは全周にゴムがついているので、マットレスと敷き布団をまとめて覆うことができ、着脱が簡単に行えます。ご自宅の洗濯機で洗えます(洗濯ネットの使用をおすすめします)。家庭用の乾燥機対応です。ピーチスキン加工で柔らかくなめらかな肌触りです。低ホルムアルデヒドで、安心の品質です。収納に便利なバッグ付きです。圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。シングルのみです。

用途
仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。
セット内容
ウレタンマットレス、敷き布団、掛け布団、掛け布団カバー、枕、枕カバー×2、ボックスシーツ、収納バッグ
材質
【マットレス】ポリエステル100%、ウレタンフォーム【敷き布団・掛け布団・枕】ポリエステル100%
質量(g)
7000
内容
2セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×240
寸法(cm)
【マットレス】95×198×3【掛け布団カバー】150×210【掛け布団】150×210【敷き布団】95×198【枕カバー】35×50【枕】35×50【収納バッグ】100×70×35
内容量
1セット(7000g)
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KFS-M9S×2 8251899682518996KFS-M9S×2ライトブルー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
KFS-M9S×2 8251903082519030KFS-M9S×2ダークグレー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
KFS-M9S×2 8251903982519039KFS-M9S×2グレージュ
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
KFS-M9S×2 8251904882519048KFS-M9S×2ホワイト
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
KFS-M9S×2 8251907582519075KFS-M9S×2ダークグレー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
KFS-M9S×2 8251910082519100KFS-M9S×2ホワイト
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
KFS-M9S×2 8251913682519136KFS-M9S×2グレージュ
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
KFS-M9S×2 8251916182519161KFS-M9S×2ライトブルー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする