- 用途
- 仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。
- 色
- ホワイト
- セット内容
- ウレタンマットレス、敷き布団、掛け布団、掛け布団カバー、枕、枕カバー×2、ボックスシーツ、収納バッグ
- 材質
- 【マットレス】ポリエステル100%、ウレタンフォーム【敷き布団・掛け布団・枕】ポリエステル100%
- 質量(g)
- 7000
- 内容
- 2セット
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 700×500×240
- 寸法(cm)
- 【マットレス】95×198×3【掛け布団カバー】150×210【掛け布団】150×210【敷き布団】95×198【枕カバー】35×50【枕】35×50【収納バッグ】100×70×35